PROFINET 12 Moduł rozszerzającySIEMENS

files/fotob/874211.jpg.
PROFINET 12 Moduł rozszerzający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV76741LA320AA0
Symbol Sonepar: 
P01681495
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Extension unit 12" PROFINET for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. For the flexible installation of operator controls, 6 mounting positions, 6 operator controls can be equipped; Connection via PROFINET (without equipment) Accessories for SIMATIC HMI

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6AV76721JB000AA0 Oświetlenie sygnalizacyjne

Opis produktu

Indicator light for Extension Units, 22 mm, round, plastic, with integrated white LED, with 6 colored panels (colorless, red, yellow, green, blue, black), without inscription, (incl. printed circuit board), scope of supply: 1 indicator light, 1 printed circuit board, 6 colored panels, including mounting...
Porównaj
6AV76741MC000AA0
6AV76721JB000AA0 Oświetlenie sygnalizacyjne
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76741MD000AA0 Przełącznik selektora

Opis produktu

Selector switch for Extension Units, 22 mm, round, plastic, latching, with integrated white LED, 3 switch positions 1-0-2, 2 NO contacts, without inscription, (incl. printed circuit board with contact module), scope of supply: 1 selector switch, 1 printed circuit board, including mounting accessories...
Porównaj
6AV76741MD000AA0
6AV76741MD000AA0 Przełącznik selektora
Szybki podgląd: Opis i parametry
6AV76741ME000AA0 Przełącznik kluczowy

Opis produktu

Keyswitch for Extension Units, 22 mm, round, plastic, latching, with 2 keys, 3 switch positions 1-0-2, 2 NO contacts, without inscription, (incl. printed circuit board with contact module), scope of supply: 1 keyswitch, 1 printed circuit board, 2 keys, including mounting accessories Accessories for SIMATIC...
Porównaj
6AV76741ME000AA0
6AV76741ME000AA0 Przełącznik kluczowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostępu

Opis produktu

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125 kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; USB port, including RS 232 interface; IP65 front, -25 to +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxWxH; with integrated antenna, including 1.8 m USB connecting cable. with BLE SIMATIC RF1040R. The Access Control...

Dane techniczne

Głębokość
23.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
30 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
62 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Porównaj
6GT28316CA60
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostępu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostępu

Opis produktu

SIMATIC RF1000 Access control reader RF1060R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 USB port; IP65 front, -25 to +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxWxH; with integrated antenna, incl. 1.8 m USB connecting cable . SIMATIC RF1060R. The Access Control Reader for employee badges and transponders with USB interface is the...

Dane techniczne

Głębokość
23.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
30 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
62 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Porównaj
6GT28316AA60
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostępu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostepu

Opis produktu

SIMATIC RF1000 access control reader RF1070R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 Legic Prime; Legic Advant USB port; RS 232 interface; IP65 front, -25 to +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxWxH; with integrated antenna, including 1.8 m USB connecting cable BLE SIMATIC RF1070R. The Access Control Reader for employee...

Dane techniczne

Głębokość
23.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
30 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
62 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Porównaj
6GT28316BA60
SIMATIC RF1000 Czytnik kontroli dostepu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO 1NC 22mm Przycisk podświetlany

Opis produktu

Illuminated pushbutton for Extension Units, 22 mm, round, plastic, momentary contact type, with integrated white LED, with 6 colored panels (colorless, red, yellow, green, blue, black), 1 NO contact and 1 NC contact, without inscription, (incl. printed circuit board with contact module), scope of supply:...
Porównaj
6AV76741MG000AA0
SIRIUS 1NO 1NC 22mm Przycisk podświetlany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 22mm czerwony Przycisk grzybkowy

Opis produktu

Emergency stop mushroom pushbutton for Extension Units, 22 mm, round, red, plastic, latching, rotate to unlatch, 2 NC contacts, without inscription, (incl. printed circuit board with contact module), scope of supply: 1 EMERGENCY STOP button, 1 printed circuit board, including mounting accessories Accessories...
Porównaj
6AV76741MA000AA0
SIRIUS 22mm czerwony Przycisk grzybkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 22mm Przycisk podświetlany

Opis produktu

Illuminated pushbutton for Extension Units, 22 mm, round, plastic, momentary contact type, with integrated white LED, with 6 colored panels (colorless, red, yellow, green, blue, black), 1 NO contact, without inscription, (incl. printed circuit board with contact module), scope of supply: 1 illuminated...
Porównaj
6AV76741MB000AA0
SIRIUS 22mm Przycisk podświetlany
Szybki podgląd: Opis i parametry
USB2.0 typ A IP65 Interfejs USB

Opis produktu

USB interface for front mounting in Extension Unit, with cable, plug USB 2.0 type A, IP65 with closed protective cap, scope of supply: 1 USB socket with 630 mm connection cable, including 1 protective cap Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV76741MF000AA0
USB2.0 typ A IP65 Interfejs USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar