Robot, Lexium Scara, 500mm arm, 300mm Robot, Lexium Scara, 500mm arm, 300mmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM SCARA
Nr Katalogowy: 
LXMRSP0650300
Symbol Sonepar: 
P10227445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
6 kg
Zasięg nadajnika
500 mm
Skok
300 mm
Dokładność odwzorowania toru (+/-) zgodnie z ISO 9283
0.02 mm
Liczba przegubów
4
Liczba stopni swobody
4
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż ścienny
Nie

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRSP0650200

Robot, Lexium Scara, 500mm arm, 200mm Robot...

Robot, Lexium Scara, 500mm arm, 200mm Robot, Lexium Scara, 500mm arm, 200mm
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRSP0660200

Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 200mm Robot...

Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 200mm Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 200mm
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRSP0660300

Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 300mm Robot...

Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 300mm Robot, Lexium Scara, 600mm arm, 300mm
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRSP0670200

Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 200mm Robot...

Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 200mm Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 200mm
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRSP0670300

Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 300mm Robot...

Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 300mm Robot, Lexium Scara, 700mm arm, 300mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar