SIMATIC DP Element kodujący PLCSIEMENS

files/fotob/2080807.png.
SIMATIC DP Element kodujący PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75926EF001AA0
Kod EAN: 
4047623406082
Symbol Sonepar: 
P10042978
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, spare part 5 E coding elements type F for ET 200MP modules F-DI, F-AI, F-DQ; 5 units per packing unit The SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with high channel density. The system enables the use of several technology and AI modules. Easy cabling means that you can configure your stations quickly and simply. Due to its sophisticated design and type of construction, the system can be plugged directly into the controller. This means that both centralized and distributed configuration are possible and fewer components are required in total. The flexible and versatile system can be commissioned simply in an easy-to-use programming environment and is well protected against external influences by an integrated shielding concept. With the SIMATIC ET 200MP, Siemens offers you a space-saving and easy-to-install solution for I/Os. If something goes wrong, you can quickly locate the fault using the integrated diagnostics. Digital and analog inputs/outputs and motor starters for drives ensure maximum flexibility of the modular I/O system. As an industry expert, Siemens is constantly developing new business segments and is already today making use of key technologies, such as artificial intelligence. That makes Siemens a reliable partner in the future, too.​ Coding plug for saving the fail-safe address. This enables automatic and central assignment of the F-address from the engineering. In case the module has to be replaced, all the user has to do is plug the connector into the new module
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar