Jednostka podstawowa SIMOCODE pro S, Interfejs PROFIBUS DP 1,5 MBit/s, 4E/2A możliwość dowolnej parametryzacji, US: 24 V DC, wejście do przyłączenia termistora monostabilne wyjścia przekaźnikowe, możliwość rozbudowy przez Moduł wielofunkcyjny System zarządzania silnikiem SIMOCODE pro S do kompleksowych funkcji ochrony, nadzoru i sterowania do silników asynchronicznych, jak również szczegółowych danych eksploatacyjnych, serwisowych i diagnostycznych do systemów sterowania procesami i sterowników za pośrednictwem najbardziej popularnych systemów magistrali.Inteligentny i kompaktowy system zarządzania silnikiem z interfejsem PROFIBUS DP do rozrusznika bezpośredniego, nawrotnego, gwiazda-trójkąt wzgl. sterowania wyłącznikiem lub rozrusznikiem łagodnego rozruch działa niezależnie od systemu automatyzacji. Możliwość rozszerzenia o moduł wielofunkcyjny zapewnia kompleksową strukturę ilościową wejść oraz wyjść, dokładne wykrywanie zwarcia doziemnego za pośrednictwem przekształtnika prądu różnicowego 3UL23 oraz rejestrację temperatury. System dostarcza szczegółowe dane eksploatacyjne, serwisowe i diagnostyczne. Dostępne dopuszczenia na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) również do zastosowań zagrażających wybuchem (ATEX wzgl. IEC Ex) Obsługiwane jest zastosowanie z silnikami IE3/IE4. Do projektowania, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki SIMOCODE pro dostępne jest oprogramowanie SIMOCODE ES (TIA Portal). Dzięki bibliotece modułów SIMOCODE pro dla SIMATIC PCS 7 SIMOCODE pro można łatwo zintegrować z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7.Jednostki podstawowe SIMOCODE pro S są dostępne z zasilającym napięciem sterującym DC 24 V lub AC/DC 110-240 V.Do eksploatacji wymagany jest co najmniej jeden moduł do pomiaru prądu i odpowiedni kabel połączeniowy 3UF793. Te moduły, moduł opcjonalny, jak również moduł wielofunkcyjny są dostępne oddzielnie.Krok w przyszłość z SIMOCODE pro.
Dane techniczne
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść binarnych
4
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
2
Funkcja przełączająca
Monostabilny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Moduł detekcji prądu
Tak
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Moduł detekcji napięcia
Nie
Wejście termistorowe
Tak
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania