SINAMICS V20 Zestaw startowySIEMENS

files/fotob/389246.jpg.
SINAMICS V20 Zestaw startowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32000AE500AA0
Kod EAN: 
4042948674482
Symbol Sonepar: 
P01698243
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Starter kit SINAMICS V20 Consisting of SINAMICS V20 Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 s. 200-240 V 1 AC -10/+10% 47-63 Hz Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AQ Fieldbus: USS/MODBUS RTU With built-in BOP Degree of protection IP20/UL Open Type Size: FSAA 68x142x108 (WxHxD) Parameter loader BOP interface V20 BOP Smart Access The delivery quantity is limited to 3 units per customer