Jednostka podstawowa (BU30-MS5) z F-DI do rozrusznika silnika ET 200SP z zasilaniem 500 V z osłoną magistrali zasilania BaseUnit SIMATIC ET 200SP do montażu rozruszników silnika ET 200SP w systemie ET 200SP, w tym zasilania oraz interfejsu komunikacyjnego.Jednostka podstawowa umożliwia łatwą instalację i redukuje okablowanie do pojedynczego zasilania. Solidna konstrukcja i technologia połączenia kształtowego umożliwiają zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.Jednostki podstawowe są dostępne z różnymi wejściami dla rozruszników silnika.Rozproszony system urządzeń peryferyjnych ET 200SP zastępuje sprawdzony system ET 200SP.Rozrusznik silnika ET 200SP – elastyczny. Wydajny. Oszczędzający miejsce.
Dane techniczne
Głębokość
75 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
215 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
32 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania