Moduł interfejsowy, połączenie 1: IDC/FLK złącze męskie 1x 16-bieg., połączenie 2: Gniazdo do PCB 5x 2-bieg., połączenie 3: Gniazdo do PCB 5x 3-bieg., połączenie 4: Gniazdo do PCB 1x 4-bieg
Dane techniczne
Głębokość
43.5 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
78.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie wtykowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania