MFD-TP12-NI-A Moduł pomiaru temp-40.+90CEATON

files/fotob/32409.jpg.
MFD-TP12-NI-A Moduł pomiaru temp-40.+90C
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106044
Kod EAN: 
4015081058129
Symbol Sonepar: 
P00585290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł We/Wy z pomiarem temperatury, zasilanie 24VDC, wczepie się na MFD-CP8 w urządzeniach od wersji 08/CP10, 6 wejść cyfrowych, z tego 2 wejść wykorzystywanych jako wejścia analogowe, 2 wejść jako wejścia temperaturowe z Ni1000, 4 wyjść tranzystorowych, zakres temperatury można konfigurować: od -40 do +90/od 0 do+250°C

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
1
Rozdzielczość wejść analogowych
12 Bit
Szerokość
90 mm
Wysokość
25 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Wejście, prąd
Nie
Wejście, termopara
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar