SIMATIC DP ET-200M 1xPS 1xIM153 Podstawa do montażu modułówSIEMENS

files/fotob/1105066.png.
SIMATIC DP ET-200M 1xPS 1xIM153 Podstawa do montażu modułów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71957HA000XA0
Kod EAN: 
4025515060192
Symbol Sonepar: 
P00575192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, bus module f. ET200M for holding a PS and an IM153 for the function Pulling and plugging during RUN operating mode incl. bus module cover The SIMATIC ET 200M is a modular and universally applicable I/O system for the control cabinet in IP20, which can be used as a central I/O on an S7-300 as well as in a distributed configuration on a PROFINET or PROFIBUS ET 200M interface module. As many as 12 IO modules can be inserted into each station. The standardized setup of all modules considerably simplifies logistics and stocking of spare parts. The ET 200M can be used both for standard and for safety-oriented applications. Up to 12 multi-channel signal modules (e.g. 64 digital inputs) and function modules as well as S7-300 communications processors can be used as I/O modules (the interface to the process). This means the ET 200M also supports modules with extended user data, such as HART modules with HART auxiliary variables. In addition to conventional connection methods, the ET 200M offers you the FastConnect fast connection technology for easy wiring without stripping

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Liczba gniazd/slotów
2
Maks. prąd wejściowy DC
6 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
97 mm
Wysokość
92 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Akcesoria systemowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar