Liczba języków konfiguracji/desktopu
5
Liczba języków konfiguracji/runtime
70
Liczba języków online/runtime
70
Maksymalna liczba klientów
32
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
32
Maksymalna liczba serwerów
12
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
1000 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
1 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB/s
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Tak
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Dla klientów sieciowych
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Z innym językiem skryptowym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
Możliwość projektowania online
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Z interfejsem OPC, klient
Tak