SIMATIC WINCC FLEX.2008 RT 128>2048 ZM. Oprogramowanie do wizualizacjiSIEMENS

files/fotob/1104197.png.
SIMATIC WINCC FLEX.2008 RT 128>2048 ZM. Oprogramowanie do wizualizacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66134BF013AD0
Kod EAN: 
4019169186674
Symbol Sonepar: 
P00624444
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 128 > 2048 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive ******************************* Content: 1x USB Predecessor of WinCC Advanced Runtime

Dane techniczne

Liczba języków online/runtime
16
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
128 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
0.233 GHz
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Funkcjonalność SCADA
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Funkcja diagnostyki procesu
Opcjonalne
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
System komunikatów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Z innym językiem skryptowym
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Prezentacja trendu
Tak
Obsługa alarmów
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Baza danych SQL
Opcjonalne
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Tak
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
Możliwy wybór języka
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar