Liczba języków konfiguracji/desktopu
5
Liczba języków konfiguracji/runtime
70
Liczba języków online/runtime
70
Maksymalna liczba klientów
32
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
32
Maksymalna liczba serwerów
12
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
1000 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
1 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB/s
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Opcjonalne
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Brak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
System komunikatów
Zintegrowane
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Tak
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Baza danych SQL
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Z interfejsem programowalnym
Tak
Dla klientów sieciowych
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Z innym językiem skryptowym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Możliwość projektowania online
Tak
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Windows 2000
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak