Termination Carrier do redundancyjnego podłączenia 16 kondycjonerów sygnałów MINI Analog do analogowych kart wejściowych sterownika Yokogawa Centrum VP, za pomocą złączy wtykowych KS40, 40-pinowy. Dostosowany do kart Yokogawa AAI143
Dane techniczne
Głębokość
159.5 mm
Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy
0.023 A
Szerokość
147 mm
Wysokość
170 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania