Termination Carrier do redundancyjnego połączenia 16 modułów PSR-FSP z cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika Yokogawa ProSafe-RS, za pomocą dwóch złączy wtykowych KS50, 50-biegunowe. Rozwiązanie dla aplikacji Emergency Shut Down (ESD). Dostosowany do karty Yokogawa SDV541
Dane techniczne
Głębokość
159.5 mm
Liczba biegunów
50
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
304 mm
Wysokość
170 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania