TM2AVO2HT +/-10V Moduł analogowy 2WESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496148.jpg.
TM2AVO2HT +/-10V Moduł analogowy 2WE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TM2AVO2HT
Kod EAN: 
3595863996364
Symbol Sonepar: 
P00817549
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł analogowy 2 wyjścia (-10V.+10V). Gama produktów: sterownik logiczny Modicon M238 - Typ produktu lub komponentu : moduł wyjścia analogowego

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba wyjść analogowych
2
Rozdzielczość wyjść analogowych
11 Bit
Szerokość
23.5 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wejście, prąd
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, napięcie
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termopara
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar