Moduł VARIOFACE, z przyłączami wciskowymi i z miniaturowym gniazdem listwowym D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodą LED, liczba biegunów: 50
Dane techniczne
Głębokość
63 mm
Liczba biegunów
50
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
97.7 mm
Wysokość
75.8 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania