Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków żeńskich D-SUB high density, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 62, szerokość: 180 mm
Dane techniczne
Głębokość
62 mm
Liczba biegunów
62
Napięcie znamionowe
25 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
113.5 mm
Wysokość
69 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania