ZS/S 1.1 Moduł komunik.do licznikówABB

files/fotob/1634189.jpg.
ZS/S 1.1 Moduł komunik.do liczników
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METER INTERFACES
Nr Katalogowy: 
2CDG110083R0011
Kod EAN: 
4016779662079
Symbol Sonepar: 
P00812254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Meter Interface Module receives data and values from energy meters and sends them via KNX. These data can be used e.g. for visualisation, energy optimizing, billing and monitoring purposes. The device is equipped with an infrared interface to connect ABB energy meters such as A-Series, B-Series, DELTA and ODIN

Dane techniczne

Klasa dokładności
2
Min. głębokość puszki montażowej
64.5 mm
Typ połączenia
Bezpośredni
Model
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Przełącznik taryfowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Dopuszczone zgodnie z PTB
Nie
System magistralny KNX
Tak
Moc bierna
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Interfejs impulsowy S0
Brak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar