20.22.8.024.4000 2P 24VAC Przekaźnik impulsowyFINDER

files/fotob/343696.jpg.
20.22.8.024.4000 2P 24VAC Przekaźnik impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
20.22.8.024.4000
Kod EAN: 
8012823120188
Symbol Sonepar: 
P01165071
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy 2Z 16A 24V AC, styk AgSnO2

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
58.4 mm
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwa obsługa ręczna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar