26.04.8.230.0000 2P 230VAC Przekaźnik impulsowyFINDER

files/fotob/343707.jpg.
26.04.8.230.0000 2P 230VAC Przekaźnik impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
26.04.8.230.0000
Kod EAN: 
8012823238258
Symbol Sonepar: 
P00418804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy 2Z 10A 230V AC

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
22 mm
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
360 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
800 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Sposób montażu
Inne
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwa obsługa ręczna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar