ESB25-40N-01, 25A (AC-1/AC-7a), 9A (AC-3), 24VAC StycznikABB

files/fotob/1287354.jpg.
ESB25-40N-01, 25A (AC-1/AC-7a), 9A (AC-3), 24VAC Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ESB25..N
Nr Katalogowy: 
1SAE231111R0140
Kod EAN: 
4013614523977
Symbol Sonepar: 
P01691513
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
58 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Znamionowe napięcie pracy
220 - 400 V
Znamionowe napięcie sterujące
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy
25 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1
AC-1
Z funkcją dzień/noc
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Tak
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ESB25-40N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC Stycznik
Porównaj
ABB
1SAE231111R1440

ESB25-40N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC...

ESB25-40N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC Stycznik
ESB25-40N-07 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 400VAC/DC Stycznik
Porównaj
ABB
1SAE231111R0740

ESB25-40N-07 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 400VAC/DC...

ESB25-40N-07 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 400VAC/DC Stycznik
ESB25-40N-06 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 230VA Stycznik
Porównaj
ABB
1SAE231111R0640

ESB25-40N-06 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 230VA...

ESB25-40N-06 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 230VA Stycznik
ESB25-40N-04 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 110VAC/DC Stycznik
Porównaj
ABB
1SAE231111R0440

ESB25-40N-04 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 110VAC/DC...

ESB25-40N-04 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 110VAC/DC Stycznik
ESB25-31N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC Stycznik
Porównaj
ABB
1SAE231111R1431

ESB25-31N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC...

ESB25-31N-14 25A (AC-1/AC-7a) 9A (AC-3) 12VAC/DC Stycznik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar