RIK21-01-230 Stycznik modułowyRELPOL

files/fotob/1209479.jpg.
RIK21-01-230 Stycznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RIK21
Nr Katalogowy: 
2608209
Symbol Sonepar: 
P00173552
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik instalacyjny, 3-biegunowy, 3 N/O (1-2, 3-4, 5-6) + zestyk pomocniczy 1 N/Z (21-22). Ui - 415 V. Ith - 20 A. AC1/AC7a - 7,5 kW / 230 V; 13 kW / 400 V. AC3/AC7b - 1,1 kW / 230 V; 2,2 kW / 400 V. Cewka 230 V AC - zaciski: A1 - A2. Wymiary: 62,5 x 35 x 57 mm. Montaż na szynie 35 mm. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 230 V • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 59,5 x 35 x 57 mm

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
59.5 mm
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Znamionowe napięcie pracy
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterujące
24 - 230 V
Znamionowy prąd pracy
5 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar