25A 3P 24VDC Snap-in StycznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2279551.jpg.
25A 3P 24VDC Snap-in Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC1D25ABD
Symbol Sonepar: 
P10234059
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowe (3NO), do sterowania silnikami do 25 A/690 V AC-3/3e (11kW@400V). Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia cewkę 24 V DC z modułem tłumiącym przepięcia przejściowe, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikowane lustro NC). Do aplikacji wymagających wysokiej częstotliwośći łaćzeń 3600 cykli/godzinę i środowisk do 60°C zapewnia wysoką niezawodność i trwałość wymagającym aplikacjom. Kompaktowa konstrukcja (szerokość 45 mm), montaż na szynie DIN lub mocowanie za pomocą śrub. Certyfikaty zgodności z wieloma normami, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
101 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
40 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1NO 1NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia styki 1NO+1NC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN11A
1NO 1NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1NO 3NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 1 styk NO...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN13A
1NO 3NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
2NO 2NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 2 styki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN22A
2NO 2NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
2NO snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 2 styki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN20A
2NO snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
2NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia styki 2NC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN02A
2NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NO 1NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 3 styki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN31A
3NO 1NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
4NO snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 4 styki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN40A
4NO snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
4NZ snap-in Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Blok natychmiastowych styków pomocniczych tesys deca dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD Jest wyposażony w zaciski SNAP IN, które umożliwiają elastyczne okablowanie bez użycia narzędzi i zapewniają trwałe połączenie przez cały okres eksploatacji. Zapewnia 4 styki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
LADN04A
4NZ snap-in Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar