SIRIUS 55kW/400V 1NO+1NC Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/387162.jpg.
SIRIUS 55kW/400V 1NO+1NC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT20471AB00
Kod EAN: 
4047621024080
Symbol Sonepar: 
P01844670
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy NEMA
55.162 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
55 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
130 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
110 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
97 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3RA28131AW10 Styk pomocniczy

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28131AW10
3RA28131AW10 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu z przodu na styczniki 3RT20 i styczniki pomocnicze 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RH29141GP11
3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28151AW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1NC+1NO Blok styków pomocniczych zwłocznych

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28141FW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1NC+1NO Blok styków pomocniczych zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29211DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29211DA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111NF20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111FA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA22
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111XA220MA0
SIRIUS 2NO+2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA31
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19433D Moduł łączący

Opis produktu

Moduł okablowania z góry do kombinacji styczników z odstępem 10 mm między stycznikami Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19433D
SIRIUS 3RA19433D Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19433E Moduł łączący

Opis produktu

Moduł okablowania z dołu do kombinacji styczników z odstępem 10 mm między stycznikami Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19433E
SIRIUS 3RA19433E Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19533G Złącze

Opis produktu

Zestaw szyn łączących między stycznikami gwiazdowymi 3RT1.5 i stycznikami gwiazdowymi 3RT2 (S3) , po stronie odgałęzienia Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19533G
SIRIUS 3RA19533G Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29342B Łącznik mechaniczny dołączalny z boku

Opis produktu

Blokada mechaniczna do kombinacji styczników, do styczników 3RT203, 3RT204 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29342B
SIRIUS 3RA29342B Łącznik mechaniczny dołączalny z boku
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19464BB31 Połączenie równoległe z przył.

Opis produktu

Łącznik równoległy z zaciskiem przyłączeniowym, 3-biegunowy do 3RT2.4 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RT19464BB31
SIRIUS 3RT19464BB31 Połączenie równoległe z przył.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT2.4 Blok zacisków

Opis produktu

Blok zacisków ramowych, 3-biegunowy do styczników o wielkości S3, 3RT2.4 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29464G
SIRIUS 3RT2.4 Blok zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29261QT00 Moduł LED do wyśw.funkcji styczn.

Opis produktu

Moduł LED do wyświetlania funkcji styczników, AC/DC 24-240 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29261QT00
SIRIUS 3RT29261QT00 Moduł LED do wyśw.funkcji styczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29264RA11 Moduł przyłączeniowy

Opis produktu

Moduł podłączeniowy cewki, przyłącze od góry, przyłącze śrubowe, do styczników 3RT2.2, 3RT2.3, i 3RT2.4 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29264RA11
SIRIUS 3RT29264RA11 Moduł przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar