SIRIUS 7A 3kW 24VDC 1NC Stycznik sprzęgający 3PSIEMENS

files/fotob/42982.jpg.
SIRIUS 7A 3kW 24VDC 1NC Stycznik sprzęgający 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT20151KB42
Kod EAN: 
4011209846975
Symbol Sonepar: 
P01719437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Znamionowa moc pracy NEMA
2.206 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
18 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
7 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6.5 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu z przodu na styczniki 3RT20 i styczniki pomocnicze 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RH29141GP11
3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik czasowy, opóźnione załączanie, z wyjściem półprzewodnikowym, zakres czasowy 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, warystor do tłumienia zintegrowanej cewki stycznika, przyłącze śrubowe, zatrzaskowy z przodu na stycznikach 3RT201/3RT202 i styczniki pomocnicze 3RH2...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28111CW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

3RA28 do do rozruchu gwiazda-trójkąt do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2, np. do ukierunkowanego rozruchu silników, wentylatorów. Prosta i niewymagająca użycia narzędzi budowa rozruszników gwiazda-trójkąt, w tym funkcja sterowania czasowego i blokada elektryczna...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
0.5 - 60 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28160EW20
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29122H Blokada mechaniczna

Opis produktu

Mechaniczna złączka kablowa Blokada z boku dla stycznika 3RT2.1, składa się z 2 złączek kablowych oraz 1 zwory do 1 kombinacji Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29122H
SIRIUS 3RA29122H Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29132AA1 Zestaw okablowania

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania do przyłącza śrubowego elektryczny i mechaniczny w zestawie mechaniczna Blokada do rozruszników nawrotnych wielkość S00 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29132AA1
SIRIUS 3RA29132AA1 Zestaw okablowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29132BB1 Zestaw okablowania

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania do przyłącza śrubowego elektryczny i mechaniczny w zestawie mechaniczna Blokada rozrusznika YD wielkość S00 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29132BB1
SIRIUS 3RA29132BB1 Zestaw okablowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29133DA1 Zestaw montażowy

Opis produktu

Moduł okablowania z góry do kombinacji styczników S00 bez odstępu między stycznikami, przyłącze śrubowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29133DA1
SIRIUS 3RA29133DA1 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29133K Listwa zasilająca 3F

Opis produktu

Zacisk zasilania 3-fazowego, do styczników 3RT201 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29133K
SIRIUS 3RA29133K Listwa zasilająca 3F
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29161A Mostek łączeniowy

Opis produktu

Bezpieczny łącznik prądu głównego do połączenia szeregowego 2 styczników 3RT201, wielkość S00 przyłącze śrubowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29161A
SIRIUS 3RA29161A Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19164BB31 3P Połączenie równoległe

Opis produktu

Łącznik równoległy z zaciskiem przyłączeniowym, 3-biegunowy do 3RT2.1 z przyłączem śrubowym Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RT19164BB31
SIRIUS 3RT19164BB31 3P Połączenie równoległe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19164KA1 Adapter styków

Opis produktu

Adapter pinów lutowanych do montażu styczników na płycie drukowanej, zestaw montażowy z dwóch adapterów, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19164KA1
SIRIUS 3RT19164KA1 Adapter styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw

Opis produktu

Osłona z możliwością plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nieodpowiednie do styczników sprzęgających) opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29164MA10
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 5,5kW 400V 50/60Hz Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Moduł przeciwzakłóceniowy EMC, ogniwo RC, do AC/DC 400 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT201 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
400 - 400 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT29161PA1
SIRIUS 5,5kW 400V 50/60Hz Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 5,5kW 575V 50/60Hz Ogranicznik przepięć-człon RC

Opis produktu

Moduł przeciwzakłóceniowy EMC, ogniwo RC, do AC/DC 575 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT201 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
575 - 575 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
575 - 575 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT29161PA2
SIRIUS 5,5kW 575V 50/60Hz Ogranicznik przepięć-człon RC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 575V 50/60Hz 5,5kW Moduł tłumiący

Opis produktu

Moduł przeciwzakłóceniowy EMC, warystor, do AC/DC 575 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT201 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
575 - 575 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
575 - 575 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT29161PB2
SIRIUS 575V 50/60Hz 5,5kW Moduł tłumiący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS S00 AC 50/60Hz 180-255V Ogranicznik przepięć-dodatkowe obciązenie

Opis produktu

Moduł odbiornika dodatkowego, AC 180-255 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
180 - 255 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
180 - 255 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
180 - 255 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
180 - 255 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
180 - 255 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
180 - 255 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Inne
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT29161GA00
SIRIUS S00 AC 50/60Hz 180-255V Ogranicznik przepięć-dodatkowe obciązenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS S00 Stoper izolacji

Opis produktu

Zestaw sterowania (żółty), do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29164MC00
SIRIUS S00 Stoper izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS S00/S0 Złącze odpływowe

Opis produktu

Wtyczka wyjściowa silnika, do modułu przyłączeniowego, do styczników 3RT2.1, 3RT2.2, styczników pomocniczych 3RH2, i wyłącznik 3RV2.2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT19004RE01
SIRIUS S00/S0 Złącze odpływowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS Zestaw montażowy z odwróceniem faz

Opis produktu

Moduł okablowania z dołu do kombinacji styczników S00 bez odstępu między stycznikami, przyłącze śrubowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29133EA1
SIRIUS Zestaw montażowy z odwróceniem faz
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar