3TH21627BM4 6NO+2NC 220VDC Stycznik pomocniczySIEMENS

files/fotob/39353.jpg.
3TH21627BM4 6NO+2NC 220VDC Stycznik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3TH21627BM4
Kod EAN: 
4011209271067
Symbol Sonepar: 
P01618329
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Contactor relay, 62E, EN 50011, 6 NO + 2 NC flat connector terminal Screw mounting (diagonal) Width 90 mm DC operation 220 V DC !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RH21 Auxiliary contactor 3TH2 for switching the control signals in the control circuit. The SIRIUS 3TH2 contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology. Thanks to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible. The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions. The devices are climate-resistant, have a high contact reliability and are suitable for use worldwide thanks to the corresponding approvals (e.g. IEC and UL/CSA). The 3TH2 contactor relays are available with AC or DC operation in different versions with 4 or 8 poles and come with screw terminals, flat connectors or solder pin connections. Available accessories include surge suppressors, time-delay blocks and coupling links

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
6
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar