SIRIUS 450kW 4NO+4NC 200-240VAC Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/1105654.png.
SIRIUS 450kW 4NO+4NC 200-240VAC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3TF69448CM7
Kod EAN: 
4011209099913
Symbol Sonepar: 
P10035787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

STYCZNIK WLK. 14 3-P, AC-3, 450KW, 400/380V (1000V), STYK. POM. 44 (4NO+4NC), ZASIL. AC, AC 200 DO 240V 50/60HZ Stycznik próżniowy 3TF6 do przełączania silników.Styczniki próżniowe 3TF6 imponują największą wydajnością w połączeniu z kompaktową budową i wysoką niezawodnością styków. Charakteryzują się także wyjątkowo wysoką żywotnością przełączania. Dlatego nadają się szczególnie do częstego przełączania w trybie impulsowym. Zamontowane łączniki pomocnicze redukują złożoność konstrukcji. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Są one dostępne w dwóch wielkościach, z uruchamianiem AC lub DC i w szerokim zakresie mocy. W obwodzie głównym można podłączyć urządzenia za pośrednictwem szyn.Do tych styczników dostępne są różnorodne akcesoria, jak np. bezpieczniki przepięciowe, łączniki pomocnicze lub osłony zacisków.

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
4
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Znamionowa moc pracy NEMA
514.849 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
450 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
191 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
910 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
820 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
690 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3UF18 68-3G Osłona styków

Opis produktu

OSŁONA ZACISKÓW, DLA PRZEKŁADNIKA 3UF18 68-3G, I DO NASADZ. NA STYCZNIK 3TF69, (1 KPL = 2 SZT.),
Porównaj
3TX76960A
3UF18 68-3G Osłona styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar