AF38Z-30-00-21 24-60V50/60Hz 20-60VDC StycznikABB

files/fotob/1603304.jpg.
AF38Z-30-00-21 24-60V50/60Hz 20-60VDC Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AF38Z
Nr Katalogowy: 
1SBL296001R2100
Kod EAN: 
3471523114715
Symbol Sonepar: 
P01623192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AF38Z-30-00-21 to 3-biegunowy stycznik 690 V IEC lub 600 UL z zaciskami śrubowymi, sterujący silnikami do 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) lub 25 hp / 480 V UL i przełączającymi obwodami mocy do 50 A (AC-1) lub 50 A UL ogólnego zastosowania

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
86 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
18.643 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 60 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat kalibracji
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar