DILA-40(120VDC) StycznikEATON

files/fotob/32579.jpg.
DILA-40(120VDC) Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
158138
Kod EAN: 
4015081547265
Symbol Sonepar: 
P10204296
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik pomocniczy, Asortyment: Styczniki pomocnicze DILA, Aplikacja: stycznik pomocniczy, Opis: Aparaty podstawowe ze stykami wymuszonymi, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 4 zestyk zwierny, Parametr/wersja kombinacji Parametr: 40E, możliwe łączenie z modułem wyłącznika pomocniczego: DILA-XHI(V)…, Napięcie uruchamiania: 120 V DC, Rodzaj prądu AC/DC: Praca DC, Stopień ochrony: IP20, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50011., Nazwa przyłącza cewki zgodnie z EN 50005., Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
120 - 120 V
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
4 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DILM32-XTED11-10 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 0,5 - 10 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104945
DILM32-XTED11-10 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RAC130) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, do zastosowań gwiazda-trójkąt, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: Czas przełączania, 1 - 30 s, Pauza przełączania, 50 ms, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101447
DILM32-XTEY20(RAC130) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RAC240) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, do zastosowań gwiazda-trójkąt, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: Czas przełączania, 1 - 30 s, Pauza przełączania, 50 ms, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101448
DILM32-XTEY20(RAC240) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RA24) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, do zastosowań gwiazda-trójkąt, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: Czas przełączania, 1 - 30 s, Pauza przełączania, 50 ms, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101446
DILM32-XTEY20(RA24) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 5 - 100 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104948
DILM32-XTED11-100 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-10 /RA24/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 0,5 - 10 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104943
DILM32-XTED11-10 /RA24/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-1 /RA24/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 0,05 - 1 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
105210
DILM32-XTED11-1 /RA24/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-10(RAC130) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 0,5 - 10 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104944
DILM32-XTED11-10(RAC130) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100(RA24) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 5 - 100 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104946
DILM32-XTED11-100(RA24) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-1 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 0,05 - 1 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
105212
DILM32-XTED11-1 /RAC240/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100 /RAC130/ MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym odpadaniu, bez napięcia pomocniczego, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: 5 - 100 s, Położenie montażowe: dowolna, poza wiszącą, Stopień ochrony: IP20, Ciężar:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104947
DILM32-XTED11-100 /RAC130/ MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RA24) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym zadziałaniu, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania zakresów czasu, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: z przełączaniem, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Położenie montażowe:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101440
DILM32-XTEE11(RA24) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RAC240) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym zadziałaniu, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania zakresów czasu, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: convertible, 0.05 - 1 s, 0.5 - 10 s, 5 - 100 s, Położenie montażowe: dowolna...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101442
DILM32-XTEE11(RAC240) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RAC130) MODUŁ CZASOWY

Opis produktu

Moduł czasowy, o opóźnionym zadziałaniu, nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania zakresów czasu, Asortyment: Akcesoria, Przedział czasu: z przełączaniem, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Położenie montażowe:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101441
DILM32-XTEE11(RAC130) MODUŁ CZASOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIR11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
110140
DILA-XHIR11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIV22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276429
DILA-XHIV22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHIV11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki SF = styk z wyprzedzeniem: 1 zestyk zwiernyF...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276423
DILA-XHIV11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPVL240 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us 130 - 240 AC V, Stosowane do: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Porównaj
281221
DILM12-XSPVL240 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPVL48 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us 24 - 48 AC V, Stosowane do: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Porównaj
281220
DILM12-XSPVL48 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011, Sterowany prądem stałym styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi, Funkcja:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
276426
DILA-XHI22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar