DILM150-22 150A 75,0kW 2NO+2NC RDC24 Stycznik 3PEATON

files/fotob/410100.jpg.
DILM150-22 150A 75,0kW 2NO+2NC RDC24 Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
239601
Kod EAN: 
4015082396015
Symbol Sonepar: 
P00476461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik mocy, Aplikacja: Stycznik mocy do silników, Kompletne urządzenia do 170 A, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe, AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy, AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Wskazówka: Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3, Urządzenia kompatybilne z IE3 oznaczone są odpowiednim logo na opakowaniu, Znamionowy prąd pracy AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz otwarte przy 40 °C: Ith =Ie= 190 A, w obudowie: Ith= 144 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy bez obudowy: Ith= 400 A, w obudowie: Ith= 360 A, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 48 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 2 zestyk zwierny, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 2 R, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012, Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej, Z zestykiem mirror, Rodzaj prądu AC/DC: Praca DC

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Znamionowa moc pracy NEMA
93 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
33 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 27 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
190 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
65 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB150-35 PRZEKAŹNIK PRZECIĄŻENIOWY

Opis produktu

Ochronny przekaźnik silnikowy, Asortyment: ochronny przekaźnik silnikowy ZB do 150 A, Akcesoria: ochronny przekaźnik silnikowy, Wielkość gabarytowa: ZB150, Wrażliwość na brak fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk testu/wyłączenia, Przycisk Reset ręcznie/auto, Wolne wyzwolenie...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
1000 V
Zakres nastawy prądu
25 - 35 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
278461
ZB150-35 PRZEKAŹNIK PRZECIĄŻENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM65-XIP2X KOMPLET OSŁON

Opis produktu

Zabezpieczenie przed dotknięciem montowane bez narzędzi
Porównaj
106491
DILM65-XIP2X KOMPLET OSŁON
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XVB ŁĄCZNIK STYCZNIKÓW

Opis produktu

Stycznik połączyć z podzespołami klipsami
Porównaj
281226
DILM150-XVB ŁĄCZNIK STYCZNIKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XIP2X KOMPLET OSŁON

Opis produktu

Zabezpieczenie przed dotknięciem montowane bez narzędzi
Porównaj
106492
DILM150-XIP2X KOMPLET OSŁON
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGKE-GE 7.5x17mm żółty ARKUSZ Z ETYKIETAMI DO RMQ

Opis produktu

Trwałe i łatwe znakowanie urządzeń etykietami samoprzylepnymi
Porównaj
207517
XGKE-GE 7.5x17mm żółty ARKUSZ Z ETYKIETAMI DO RMQ
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277946
DILM150-XHI11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI20 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277945
DILM150-XHI20 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI02 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne:...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277947
DILM150-XHI02 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIA11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
283463
DILM150-XHIA11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277950
DILM150-XHI22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI31 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277949
DILM150-XHI31 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI40 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277948
DILM150-XHI40 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI13 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277951
DILM150-XHI13 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI04 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277952
DILM150-XHI04 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIA22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
283464
DILM150-XHIA22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XMVE BLOKADA MECH.CZĘŚCI ZAMIENN

Opis produktu

Blokada, Asortyment: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Opis: Kulka do mechanicznego blokowania z łącznikiem stycznikowym., Stosowane do: DILM80 - DILM170, DILMP125 - DILMP200
Porównaj
107020
DILM150-XMVE BLOKADA MECH.CZĘŚCI ZAMIENN
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIV22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277953
DILM150-XHIV22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XS1 ZWORA PUNKTU GWIAZDOWEGO

Opis produktu

Zwora punktu gwiazdowego, Asortyment: Akcesoria, Akcesoria okablowania, Stosowane do: DILM80 - DILM170, DILMF80 - DILMF150
Porównaj
284768
DILM150-XS1 ZWORA PUNKTU GWIAZDOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM1000-XHI11-SI STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
278425
DILM1000-XHI11-SI STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM1000-XHI11-SA STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
278427
DILM1000-XHI11-SA STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar