DILM40-22 40A 18,5kW 2NO+2NC 230V50Hz Stycznik 3PEATON

files/fotob/30828.jpg.
DILM40-22 40A 18,5kW 2NO+2NC 230V50Hz Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
277778
Symbol Sonepar: 
P00284913
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik mocy, Aplikacja: Stycznik mocy do silników, Styczniki mocy do 170 A, 3-stykowe, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe, AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy, AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Wskazówka: Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3, Urządzenia kompatybilne z IE3 oznaczone są odpowiednim logo na opakowaniu, Bieguny: 3-biegunowe, Znamionowy prąd pracy AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz otwarte przy 40 °C: Ith =Ie= 60 A, w obudowie: Ith= 45 A, Znamionowy prąd pracy AC-1 konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy bez obudowy: Ith= 125 A, w obudowie: Ith= 112 A, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, do łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego: DILM150-XHI(V), DILM1000-XHI(V), Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012, Rodzaj prądu AC/DC: Praca AC

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Znamionowa moc pracy NEMA
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
9 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 600 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
40 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
18 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Produkty powiązane i akcesoria

DILM65-XSP 24V 50Hz CEWKA STYCZNIKA

Opis produktu

Cewka, Sposób podłączenia: w postaci połączenia wtykowego beznarzędziowego, Napięcie uruchamiania: 24 V 50 Hz, Rodzaj prądu AC/DC: Napięcie przemienne, Stosowane do: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM40 - DILM72

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
281160
DILM65-XSP 24V 50Hz CEWKA STYCZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM65-XSP 42V 50/60Hz CEWKA STYCZNIKA

Opis produktu

Cewka, Sposób podłączenia: w postaci połączenia wtykowego beznarzędziowego, Napięcie uruchamiania: 42 V 50/60 Hz, Rodzaj prądu AC/DC: Napięcie przemienne, Stosowane do: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM40 - DILM72

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
42 - 42 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
281176
DILM65-XSP 42V 50/60Hz CEWKA STYCZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM65-XSP 500VAC CEWKA STYCZNIKA

Opis produktu

Cewka, Sposób podłączenia: w postaci połączenia wtykowego beznarzędziowego, Napięcie uruchamiania: …V 50 Hz, Rodzaj prądu AC/DC: Napięcie przemienne, Stosowane do: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, DILM40 - DILM72

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 600 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
281183
DILM65-XSP 500VAC CEWKA STYCZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XVB ŁĄCZNIK STYCZNIKÓW

Opis produktu

Stycznik połączyć z podzespołami klipsami
Porównaj
281226
DILM150-XVB ŁĄCZNIK STYCZNIKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGKE-GE 7.5x17mm żółty ARKUSZ Z ETYKIETAMI DO RMQ

Opis produktu

Trwałe i łatwe znakowanie urządzeń etykietami samoprzylepnymi
Porównaj
207517
XGKE-GE 7.5x17mm żółty ARKUSZ Z ETYKIETAMI DO RMQ
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277946
DILM150-XHI11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI20 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277945
DILM150-XHI20 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI02 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne:...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277947
DILM150-XHI02 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIA11 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
283463
DILM150-XHIA11 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM65-XS1 ZWORA PUNKTU GWIAZDOWEGO

Opis produktu

Zwora punktu gwiazdowego, Asortyment: Akcesoria, Akcesoria okablowania, Stosowane do: DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65
Porównaj
281192
DILM65-XS1 ZWORA PUNKTU GWIAZDOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277950
DILM150-XHI22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI31 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277949
DILM150-XHI31 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI40 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277948
DILM150-XHI40 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI13 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277951
DILM150-XHI13 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHI04 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277952
DILM150-XHI04 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIA22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
283464
DILM150-XHIA22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM65-XMV BLOKADA MECHANICZNA

Opis produktu

Blokada, Asortyment: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Stosowane do: DILM40 - DILM72, DILMP63 - DILMP80, DILMF40 - DILMF65
Porównaj
281198
DILM65-XMV BLOKADA MECHANICZNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM150-XHIV22 STYKI POMOCNICZE

Opis produktu

Moduł wyłącznika pomocniczego, Funkcja: do zastosowań standardowych, 4-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 1 zestyk zwierny, Wyposażenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
277953
DILM150-XHIV22 STYKI POMOCNICZE
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM95-XSPV240 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us 130 - 240 AC V, Stosowane do: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Porównaj
281218
DILM95-XSPV240 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM95-XSPV48 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us 24 - 48 AC V, Stosowane do: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Porównaj
281216
DILM95-XSPV48 MODUŁ PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar