DILM9-01 9A 4,0kW 1NC 110VDC Stycznik 3PEATON

files/fotob/32398.jpg.
DILM9-01 9A 4,0kW 1NC 110VDC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
276743
Kod EAN: 
4015082767433
Symbol Sonepar: 
P00354755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, Zastosowanie: Styczniki do silników, Styczniki do 170 A, 3-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standard. silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Stand.silniki induk.AC: rozruch, hamowanie, nawrót, pr. impulsowa, sposób podłącz.: Zaciski śrubowe, Uwagi: Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3., Urządzenia spełniające normy IE3 są oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu., Liczba biegunów: 3-biegunowy, Znamionowy prąd roboczy AC-3, 380 V 400 V: Ie= 9 A, Znamionowy prąd roboczy AC-1 Prąd cieplny umowny na wolnym powietrzu, 3-biegunowy

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.7 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DILM32-XTED11-10 /RAC240/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 1,5 - 30 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104945
DILM32-XTED11-10 /RAC240/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RAC130) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Do zastosowań gwiazda-trójkąt, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: Czas przełączenia, 1 - 30 s, Opóźnienie przełączania, 50 ms, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101447
DILM32-XTEY20(RAC130) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RAC240) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Do zastosowań gwiazda-trójkąt, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: Czas przełączenia, 1 - 30 s, Opóźnienie przełączania, 50 ms, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101448
DILM32-XTEY20(RAC240) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEY20(RA24) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Do zastosowań gwiazda-trójkąt, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: Czas przełączenia, 1 - 30 s, Opóźnienie przełączania, 50 ms, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101446
DILM32-XTEY20(RA24) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100 /RAC240/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104948
DILM32-XTED11-100 /RAC240/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-10 /RA24/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 1,5 - 30 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104943
DILM32-XTED11-10 /RA24/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-1 /RA24/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 0,05 - 1 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
105210
DILM32-XTED11-1 /RA24/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-10(RAC130) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 1,5 - 30 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.5 - 10 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104944
DILM32-XTED11-10(RAC130) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100(RA24) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104946
DILM32-XTED11-100(RA24) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-1 /RAC240/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 0,05 - 1 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 1 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
105212
DILM32-XTED11-1 /RAC240/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTED11-100 /RAC130/ Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione wyłączanie, wolny od napięcia pomocniczego, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza podwieszaną, Stopień ochrony: IP20, Masa: 0,08...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
5 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
104947
DILM32-XTED11-100 /RAC130/ Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RA24) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione załączanie, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania przedziałów czasowych, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: pośredni, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101440
DILM32-XTEE11(RA24) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RAC240) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione załączanie, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania przedziałów czasowych, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: pośredni, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101442
DILM32-XTEE11(RAC240) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XTEE11(RAC130) Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy, Opóźnione załączanie, Nie można łączyć ze stykami pomocniczymi przednimi, Z układami ochronnymi, Możliwość przełączania przedziałów czasowych, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Przedział czasowy: pośredni, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, poza...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
101441
DILM32-XTEE11(RAC130) Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-16 12-16A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
12 - 16 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
290168
ZB12-16 12-16A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XMSM Moduł tłumiący

Opis produktu

Moduł tłumiący do silnika, do DILM7-DILM15, z połączeniem wtykowym beznarzędziowym, Układ ochronny RC
Porównaj
109399
DILM12-XMSM Moduł tłumiący
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-0,24 0,16-0,24A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.16 - 0.24 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
278432
ZB12-0,24 0,16-0,24A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-0,6 0,4-0,6A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.4 - 0.6 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
278434
ZB12-0,6 0,4-0,6A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-0,4 0,24-0,4A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.24 - 0.4 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
278433
ZB12-0,4 0,24-0,4A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-0,16 0,1-0,16A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.1 - 0.16 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
278431
ZB12-0,16 0,1-0,16A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar