LC1D323F7 32A 15,0kW 1NO+1NC 110V50/60Hz Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397824.jpg.
LC1D323F7 32A 15,0kW 1NO+1NC 110V50/60Hz Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC1D323F7
Kod EAN: 
3389110804997
Symbol Sonepar: 
P00916167
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 32A/690V AC-3 (15kW@400V). It provides a 110V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by spring terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
14.9 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
32 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
32 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LADT23 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys, 1 NO+1 NZ, zaciski sprężynowe. Zakres: TeSys - typ produktu: dodatkowy blok styków z opóźnieniem - kombinacja styków: 1 NO + 1 NZ - rodzaj zacisków: zaciski sprężynowe 2 przewód 2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, zaciski sprężynowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADT23
LADT23 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9ET1S Osłona stycznika D09.D65

Opis produktu

Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom...
Porównaj
LAD9ET1S
LAD9ET1S Osłona stycznika D09.D65
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9V2 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
LAD9V2
LAD9V2 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4RCU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 110-240VAC

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 i przekaźników sterujących CAD. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 110-250 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż boczny zatrzaskowy, c ałkowity rozmiar stycznika pozostaje...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4RCU
LAD4RCU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 110-240VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4VU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓ Waryst cewki 110-250V

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 i przekaźników sterujących CAD. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 110-250 V AC, zapewnia ochronę warystora ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 2 Uc. Montaż boczny zatrzas kowy, całkowity rozmiar stycznika...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4VU
LAD4VU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓ Waryst cewki 110-250V
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4VG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓ Warystor cewki 50-127V

Opis produktu

TeSys D suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 50-127V AC control circuit voltage, it provides a varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4VG
LAD4VG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓ Warystor cewki 50-127V
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, tylko do styczników LC.D i przekaźników sterujących CAD z cewkami AC. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A 690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. M ocowanie boczne typu clip-on zapewnia...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAD8N11
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 4 tap-off outlets for the connection of 4 devices with a pitch of 45mm. To be supplied by a terminal block GV1G09 or GV2G05 (to be ordered separately)

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
180 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
20
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
45
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
11 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
GV2G445
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4RCG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 50-127VAC

Opis produktu

TeSys D suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 50-127V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
50 - 127 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
50 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
50 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4RCG
LAD4RCG MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 50-127VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXD1F7 CEWKA STYCZNIKA Cewka 110V/50Hz/60Hz

Opis produktu

Cewka zamienna TeSys Deca 110V AC 50/60Hz, do styczników TeSys Deca. Do stosowania ze stycznikami 3- i 4-biegunowymi LC1D09 do D38 oraz LC1DT20, DT40. Działa w zakresie napięć 0,8-1,1 Uc (50Hz), 0,85-1,1 Uc (60Hz) i środowiskach do 60°C, zgodnych z G reen Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Porównaj
LXD1F7
LXD1F7 CEWKA STYCZNIKA Cewka 110V/50Hz/60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9R1V Blokada mechaniczna

Opis produktu

Zestaw TeSys Deca do montażu styczników nawrotnych, do styczników 3-biegunowych LC1D09-D38. Do montażu 2 identycznych styczników montowanych poziomo, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Zawiera blokadę mechaniczną LAD9V2, blokadę elektryczną LAD 9V1, zestaw 3 szyn równoległych LAD9V5...
Porównaj
LAD9R1V
LAD9R1V Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9R1 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Zestaw TeSys Deca do montażu styczników nawrotnych, do styczników 3-biegunowych LC1D09-D38. Do montażu 2 identycznych styczników montowanych poziomo, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Zawiera blokadę mechaniczną LAD9V2 (bez blokady elektryczne j), zestaw 3 szyn równoległych LAD9V5...
Porównaj
LAD9R1
LAD9R1 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN203 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO

Opis produktu

Styczniki TeSys Deca zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej integracji z systemami sterowania. Mogą być używane do tworzenia rozruszników silnikowych do prawie każdego rodzaju aplikacji. Styczniki TeSys Deca są dostępne w 13 wariantach prądowych do zastosowań z silnikami indukcyjnymi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN203
LADN203 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A/690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN113
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN023 2NC Blok styków bezzwłocznych

Opis produktu

Blok styków pomocniczych wyprzedzających LC1 2NC zaciski sprężynowe. Gama produktów: przekaźnik sterujący TeSys D, TeSys D - gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - kombinacja styków: 2 NZ - przyłącza - zaciski: zaciski sprężynowe 2 przewód 2.5 mm²...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN023
LADN023 2NC Blok styków bezzwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN403 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 4NO contacts rated up to 10A/690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN403
LADN403 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN313 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 3NO+1NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN313
LADN313 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR23 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.opóźn.wył

Opis produktu

TeSys D time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, Off-delay setting range 1-30s, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR23
LADR23 1NO+1NC 0,1-30s Blok styk.pomoc.opóźn.wył
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD6K10F Zatrzask mechaniczmy 110VAC

Opis produktu

Mechaniczny blok zatrzaskowy TeSys Deca, do styczników LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A i przekaźników sterujących CAD (z wyjątkiem urządzeń z cewkami o niskim zużyciu energii). Elektryczne blokowanie i odblokowywanie odbywa się za pomocą impulsu napięcia sterującego 110-127 V (> 100 ms dla AC...
Porównaj
LAD6K10F
LAD6K10F Zatrzask mechaniczmy 110VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN043 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 4NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN043
LADN043 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar