LC1D50E5 50A 22,0kW 1NO+1NC 48VAC Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1D50E5
Kod EAN: 
3389110421262
Symbol Sonepar: 
P01770658
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-D, 3 bieguny, AC-3 440V 50A, napięcie cewki 48 V AC. rodzina produktów: TeSys D - typ produktu: stycznik - opis skrócony: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-2, AC-3, AC-4 - typ obwodu sterującego: AC - liczba biegunów: 3P - kombinacja styków: 3 NO - [Ie] znamionowy prąd pracy: 50 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-3 dla obwód mocy, 80 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-1 dla obwód mocy - moc silnika w kW: 15 kW przy 220...230 V AC 50/60 Hz, 22 kW przy 380...400 V AC 50/60 Hz, 25 kW przy 415 V AC 50/60 Hz, 30 kW przy 1000 V AC 50/60 Hz, 30 kW przy 440 V AC 50/60 Hz, 30 kW przy 500 V AC 50/60 Hz, 33 kW przy 660...690 V AC 50/60 Hz - moc silnika w KM: 15 HP przy 200/208 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 15 HP przy 200/208 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 15 HP przy 230/240 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 15 HP przy 230/240 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 3 HP przy 115 V AC 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z CSA, 3 HP przy 115 V AC 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z UL, 40 HP przy 460/480 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 40 HP przy 460/480 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 40 HP przy 575/600 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z CSA, 40 HP przy 575/600 V AC 60 Hz dla 3P silniki zgodnie z UL, 7,5 HP przy 230/240 V AC 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z CSA, 7,5 HP przy 230/240 V AC 60 Hz dla 1P silniki zgodnie z UL - rodzaj zacisków: obwód mocy: zacisk śrubowy 1 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, obwód mocy: zacisk śrubowy 1 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, obwód mocy: zacisk śrubowy 2 przewód 1...25 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, obwód mocy: zacisk śrubowy 2 przewód 1...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, obwód mocy: zacisk śrubowy 2 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, obwód mocy: zacisk śrubowy 2 przewód 1...35 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu, Obwody sterowania: zacisk śrubowy 1 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, Obwody sterowania: zacisk śrubowy 1 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zacisk śrubowy 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, Obwody sterowania: zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu.

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
25 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
50 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar