LC1D65A3FD 65A 30,0kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504839.jpg.
LC1D65A3FD 65A 30,0kW 1NO+1NC 110VDC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1D65A3FD
Kod EAN: 
3389118328594
Symbol Sonepar: 
P00971018
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D 65A 30kW 3p 1NO 1NC cewka 110VDC zaciski EVK sprężynowe. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - Opis biegunów: 3P - kombinacja styków: 3 NO - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy, <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla Obwód zasilający - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 65 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający, 80 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający - moc silnika w kW: 18.5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3, 30 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3, 37 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3, 37 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 - moc silnika w KM: 10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki, 20 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 20 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 40 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki, 50 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki - konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO + 1 NC - kategoria przepięciowa: III - znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] : 10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny, 80 A w <= 60 °C dla Obwód zasilający - Irms znamionowy prąd załączany: 1000 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947, 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1, 250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1 - [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany: 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny, 110 A <= 40 °C 10 min. Obwód zasilający, 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny, 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny, 260 A <= 40 °C 1 min. Obwód zasilający, 520 A <= 40 °C 10 s Obwód zasilający, 900 A <= 40 °C 1 s Obwód zasilający - paramtery bezpiecznika dobezpieczającego: 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1, 125 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający, 125 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA, 600 V dla obwód mocy certyfikaty UL, 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA, 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL, 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1 - trwałość elektryczna: 1,4 Mcykli 80 A AC-1 przy Ue <= 440 V, 1,45 Mcykli 65 A AC-3 przy Ue <= 440 V - strata mocy na biegun: 6,3 W AC-3, 9.6 W AC-1 - pokrywa ochronna: z - podstawa montażowa: płyta, szyna - normy: CSA C22.2 Nr 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - certyfikaty produktu: CCC, CSA, GOST, UL - przyłącza - zaciski: Obwód sterowania : zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : złączka z zaciskiem sprężynowym 1 kabel (kable) 1...35 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : złączka z zaciskiem sprężynowym 1 kabel (kable) 1...35 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, Obwód zasilający : złączka z zaciskiem sprężynowym 2 kabel (kable) 1...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : złączka z zaciskiem sprężynowym 2 kabel (kable) 1...25 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu - moment dokręcania: obwód mocy[]:[] 8 N.m - wł zaciski śrubowe - przewód 25...35 mm² sześciokątny 4 mm - czas pracy: 16...24 ms otwieranie, 42.5...57.5 ms zamykanie - poziom bezpieczeństwa i niezawodności: B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 - trwałość mechaniczna: 10 Mcykli

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LADT23 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.ZWŁOCZNYCH

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys, 1 NO+1 NZ, zaciski sprężynowe. Zakres: TeSys - typ produktu: dodatkowy blok styków z opóźnieniem - kombinacja styków: 1 NO + 1 NZ - rodzaj zacisków: zaciski sprężynowe 2 przewód 2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, zaciski sprężynowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADT23
LADT23 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.ZWŁOCZNYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65

Opis produktu

Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom...
Porównaj
LAD9ET1S
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4D3U DIODA TŁUMIĄCA

Opis produktu

TeSys D suppressor module, for LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A contactors. To be used with 24-250V DC control circuit voltage, it provides a flywheel diode protection ensuring no transient overvoltage. Clip-on front mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
24 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Dioda przeciwzakłóceniowa
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
LAD4D3U
LAD4D3U DIODA TŁUMIĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników

Opis produktu

Zestaw szyn zbiorczych TeSys GV, 3 fazy, 115 A/690 V, do równoległego oprzewodowania grup rozruszników silnikowych składających się z wyłączników silnikowych GV3. Do użytku z urządzeniami z zaciskami śrubowymi Everlink BTR, składa się z 2 gniazd odpł ywowych do połączenia równoległego...
Porównaj
GV3G264
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO

Opis produktu

Blokada mechaniczna TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A i LC1DT60A-DT80A. Do stosowania w zespołach styczników nawrotnych i przełącznych. Bez blokady elektrycznej. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiąza nia w zakresie zrównoważonego rozwoju...
Porównaj
LAD4CM
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A/690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN113
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA

Opis produktu

Zestaw TeSys Deca do montażu styczników nawrotnych, do styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Do montażu 2 identycznych styczników montowanych poziomo, połączenie za pomocą zacisków śrubowych EverLink BTR. Zawiera blokadę mechaniczną LAD4CM, komplet złącz zasilających LA9D65A69. Jest zgodny...
Porównaj
LAD9R3
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD6K10F ZATRZASK MECHANICZMY 110VAC

Opis produktu

Mechaniczny blok zatrzaskowy TeSys Deca, do styczników LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A i przekaźników sterujących CAD (z wyjątkiem urządzeń z cewkami o niskim zużyciu energii). Elektryczne blokowanie i odblokowywanie odbywa się za pomocą impulsu napięcia sterującego 110-127 V (> 100 ms dla AC...
Porównaj
LAD6K10F
LAD6K10F ZATRZASK MECHANICZMY 110VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN223 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 2NO+2NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych. Montaż przedni na z atrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN223
LADN223 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar