LC1D95Q5 95A 45,0kW 1NO+1NC 380V 50Hz Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504863.jpg.
LC1D95Q5 95A 45,0kW 1NO+1NC 380V 50Hz Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1D95Q5
Kod EAN: 
3389110451795
Symbol Sonepar: 
P00173004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-D, 3 bieguny, AC-3 440V 95A, napięcie cewki 380 V AC. Zakres: TeSys - typ produktu: stycznik - opis skrócony: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3 - liczba biegunów: 3P - kombinacja styków: 3 NO - [Ue] znamionowe napięcie pracy: <= 1000 V AC dla obwód mocy, <= 300 V DC 25...400 Hz dla obwód mocy - [Ie] znamionowy prąd pracy: 125 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-1 dla obwód mocy, 95 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-3 dla obwód mocy - moc silnika w kW: 25 kW przy 220...230 V AC 50/60 Hz, 45 kW przy 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW przy 380...400 V AC 50/60 Hz, 45 kW przy 415...440 V AC 50/60 Hz, 45 kW przy 660...690 V AC 50/60 Hz, 55 kW przy 500 V AC 50/60 Hz - moc silnika w KM: 15 HP przy 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 faza silniki, 20 HP przy 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 25 HP przy 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 60 HP przy 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 60 HP przy 575/600 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy silniki, 7,5 HP przy 115 V AC 50/60 Hz dla 1 faza silniki - wbudowane styki pomocnicze: 1 NO + 1 NC - kategoria przepięć: III - [Ith] znamionowy prąd cieplny: 10 A przy <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny, 125 A przy <= 60 °C dla obwód mocy - Irms znamionowy prąd załączany: 1100 A przy 440 V dla obwód mocy zgodnie z IEC 60947, 140 A AC dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1, 250 A DC dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1 - [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały: 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny, 1100 A <= 40 °C 1 s obwód mocy, 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny, 135 A <= 40 °C 10 min. obwód mocy, 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny, 400 A <= 40 °C 1 min. obwód mocy, 800 A <= 40 °C 10 s obwód mocy - wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego: 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1, 160 A gG przy <= 690 V koordynacja typ 2 dla obwód mocy, 200 A gG przy <= 690 V koordynacja typ 1 dla obwód mocy - [Ui] napięcie znamionowe izolacji: 1000 V dla obwód mocy zgodnie z IEC 60947-4-1, 600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA, 600 V dla obwód mocy certyfikaty UL, 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA, 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL, 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1 - trwałość elektryczna: 1,2 Mcykli 95 A AC-3 przy Ue <= 440 V, 1,3 Mcykli 125 A AC-1 przy Ue <= 440 V - strata mocy na biegun: 12,5 W AC-1, 7,2 W AC-3 - pokrywa ochronna: z - sposób montażu: płyta, szyna - normy: CSA C22.2 Nr 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - certyfikaty: BV, CCC, DNV, GL, GOST, LROS, RINA - rodzaj zacisków: obwód mocy: złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, obwód mocy: złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, obwód mocy: złącze 1 kabel (kable) 4...50 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, obwód mocy: złącze 2 kabel (kable) 4...16 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, obwód mocy: złącze 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, obwód mocy: złącze 2 kabel (kable) 4...25 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu - moment dokręcania: obwód mocy: 9 N.m - wł złącze - ze śrubokrętem płaska Ø 6 do Ø 8 mm, obwód mocy: 9 N.m - wł złącze sześciokątny 4 mm, Obwody sterowania: 1.2 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2, Obwody sterowania: 1.2 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm - czas pracy: 6...20 ms otwieranie, CLOSING - poziom bezpieczeństwa i niezawodności: B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 - wytrzymałość mechaniczna: 10 Mcykli. Zalety: Przejmij kontrolę nad integracją. Oprócz nowego wyglądu, stycznik TeSys d zapewnia szybką i prostą instalację, zachowując swoje kompaktowe wymiary 45 i 55mm (40 do 65A), a także zgodność z międzynarodowymi normami. Wersje od 40 do 65A są wyposażone w EverLink, nową opatentowaną technologię przyłączy, która zapewnia stałą jakość zacisku nawet w przypadku pełzania przewodów.... Zastosowanie: Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd.:, Styczniki TeSys d zostały zaprojektowane do pełnej integracji z systemami sterowania, Można je użyć do tworzenia rozruszników silników w aplikacji dowolnego typu....

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 380 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
95 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar