LC1G8004KUEN 800A 4P 100-250V AC/DC StycznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765060.jpg.
LC1G8004KUEN 800A 4P  100-250V AC/DC Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GIGA CONTACTORS
Nr Katalogowy: 
LC1G8004KUEN
Kod EAN: 
3606481922212
Symbol Sonepar: 
P10139353
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik wysokiej mocy TeSys Giga, 4-biegunowy (4 NO) odpowiedni do zastosowań kategorii AC-1 do 1050 A @440V. Wyposażony w szerokozakresową cewkę elektroniczną o niskim zużyciu 100-250 V AC/DC i wbudowany wysoce niezawodny blok styków pomocniczych 1NO+1NC (17V 1mA). Zaprojektowane do wymagających zastosowań z maksymalnymi szybkościami pracy do 300 cykli na godzinę i środowisk do 60°C. Jest zbudowany z zachowaniem wysokiej niezawodności, zapewniając wytrzymałość mechaniczną do 5 milionów cykli. Contact Wear Diagnosis (CWD) jest standardową funkcją, która stale monitoruje i dostarcza informacji zwrotnych na temat stanu zdrowia i alarmu za pomocą wskaźnika LED. Istnieje możliwość wymiany modułu przełączającego (styki główne), moduł sterujący zwiększający żywotność stycznika dzięki prostym czynnościom konserwacyjnym. Dostępne z przodu przyłącza zasilania głównego są wyposażone w przyłącza śrubowe i przyłącza sterujące za pomocą zacisków wciskanych, co ułatwia i przyspiesza montaż. Zapewnia ochronę IP2x od przodu dzięki opcjonalnym osłonom zacisków zgodnym z IEC 60529 i VDE 0106. Może on pokrywać temperaturę otoczenia od -25°C do 60°C i być bezpośrednio zamontowany na płycie, bez obniżania temperatury do 3000 m n.p.m. Stycznik można zamontować w trzech kwadrantach płaszczyzny pionowej, a OLR można zamontować bezpośrednio pod stycznikiem. Wymiary wynoszą 284 mm x 281 mm x 266 mm (wys. x szer. x gł.), a kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce na panelu. Certyfikowane według wielu standardów (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA). Unikalny kod QR zapewnia szybki dostęp do kompletnych danych o produkcie

Dane techniczne

Głębokość
266 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
281 mm
Wysokość
284 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
600 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
450 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
375 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
1050 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
645 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika Stycznik 4-biegunowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G4TA

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika...

TeSys Giga LA9G4TA Styków głównych stycznika Stycznik 4-biegunowy
TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika Stycznik 3-biegunowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G3TA

TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika...

TeSys Giga LA9G3TA Styków głównych stycznika Stycznik 3-biegunowy
TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny Osłony zacisków
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9G3703

TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny...

TeSys Giga LA9G3703 630-800 IP20 3 bieguny Osłony zacisków
LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC 50/60Hz Moduł
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LX1G4TLSEA

LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC...

LX1G4TLSEA kontrolny LX1G - 200-500V AC/DC 50/60Hz Moduł
LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC 50/60Hz Moduł
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LX1G4TKUEN

LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC...

LX1G4TKUEN kontrolny LX1G - 100-250V AC/DC 50/60Hz Moduł

Produkty powiązane i akcesoria

LAG8N203P Blok styk.pomocn.2NO

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LAG8N203P
LAG8N203P Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAG8N203 Blok styk.pomocn.2NO

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LAG8N203
LAG8N203 Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAG8N113P 1zw+1rozw L1/R1 Styk pomocniczy

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LAG8N113P
LAG8N113P 1zw+1rozw L1/R1 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAG8N113 Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LAG8N113
LAG8N113 Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar