LC1SK0600P7 6A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504901.jpg.
LC1SK0600P7 6A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS SK
Nr Katalogowy: 
LC1SK0600P7
Kod EAN: 
3389110563894
Symbol Sonepar: 
P00975412
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik miniaturowy TeSys SK, 2-biegunowy (2NO), do zastosowań w obciążeniach nieindukcyjnych do 12A/690V AC-1 i do zastosowań w sterowaniu silnikami 1-fazowymi do 6A/690V AC-3 (w przypadku silników 3-fazowych na styczniku należy zamontować dodatkowy blok styków LA1SK). Zapewnia sterowanie obwodem 230V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Zapewnia wysoką niezawodność i trwałość przy częstotliwości pracy do 1200 cykli/godzinę i temperaturze otoczenia -20/+50°C. Kompaktowy (szerokość 27 mm), do montażu na szynie DIN 35 mm. Dostępne dodatkowe bloki styków LA1SK (biegun mocy, bezzwłoczne styki pomocnicze) i moduły tłumiące LA4SK (zamawiane oddzielnie). Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produkt Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
27 mm
Wysokość
56 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini stycznik 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC310E7

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini...

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini stycznik 3P
LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC200P7

LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
LC1SKGC200E7 5A 2,2kW 48V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC200E7

LC1SKGC200E7 5A 2,2kW 48V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SKGC200E7 5A 2,2kW 48V 50/60Hz Mini stycznik 2P
LC1SKGC200B7 5A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC200B7

LC1SKGC200B7 5A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SKGC200B7 5A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar