LC1SK0600Q7 Mini stycznik 2PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504901.jpg.
LC1SK0600Q7 Mini stycznik 2P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1SK0600Q7
Kod EAN: 
3389110563900
Symbol Sonepar: 
P01783310
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miniaturowy stycznik mocy TeSys SK 6A 2p 2NO cewka 380VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys SK - Typ produktu lub komponentu : ministycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1SK - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3 - Opis biegunów: 2P - kombinacja styków: 2 NO - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 12 A (<= 55 °C) AC AC-1, 6 A przy <= 440 V AC AC-3 - moc silnika w kW: 1.1 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 2,2 kW w 660...690 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - Irms znamionowy prąd załączany: 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947, 66 A w 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowy prąd wyłączalny: 52 A w <= 400 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947, 52 A w <= 400 V dla Obwód zasilający zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 690 V zgodnie z BS 5424, 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 690 V zgodnie z IEC 60947, 690 V zgodnie z UL 508, 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C - podstawa montażowa: szyna - Normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty produktu: cULus - przyłącza - zaciski: obwód mocy[ ]:[ ] złącze 1 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: stały, obwód mocy[ ]:[ ] złącze 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały, Obwód zasilający : złącze 1 kabel (kable) 0.35...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, Obwód zasilający : złącze 1 kabel (kable) 0.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : złącze 2 kabel (kable) 0.35...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, Obwód zasilający : złącze 2 kabel (kable) 0.35...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu - czas pracy: 6...8 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO, 7...14 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO - trwałość mechaniczna: 10 Mcykli

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
2
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 380 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar