LC1SKGC200B7 5A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504902.jpg.
LC1SKGC200B7 5A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS SK
Nr Katalogowy: 
LC1SKGC200B7
Kod EAN: 
3389110562972
Symbol Sonepar: 
P00650406
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys SKGC mini-contactor, 2 poles (2NO), for non-inductive load applications up to 20A/690V AC-1, and for 1-phase motor control applications up to 5A/690V AC-3. It provides a 24V 50/60Hz AC control circuit, a transparent protective cover to prevent front face access, connection by screw terminals. For operating rates until 1200 cycles/hour and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability. For use in modular panels, compact (27mm width), clipping on 35mm DIN rail. Location available to insert a suppressor module LA4SK (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
27 mm
Wysokość
56 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
5 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini stycznik 3P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC310E7

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini...

LC1SKGC310E7 9A 4,0kW 1NO 48V 50/60Hz Mini stycznik 3P
LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SKGC200P7

LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SKGC200P7 5A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
LC1SK0600P7 6A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SK0600P7

LC1SK0600P7 6A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SK0600P7 6A 2,2kW 230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
LC1SK0600M7 6A 2,2kW 220/230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SK0600M7

LC1SK0600M7 6A 2,2kW 220/230V 50/60Hz Mini...

LC1SK0600M7 6A 2,2kW 220/230V 50/60Hz Mini stycznik 2P
LC1SK0600B7 6A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1SK0600B7

LC1SK0600B7 6A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik...

LC1SK0600B7 6A 2,2kW 24V 50/60Hz Mini stycznik 2P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar