SIRIUS 12,5A 48-480V/24VDC Stycznik półprzewodnikowy 3-faz.SIEMENS

files/fotob/1106508.png.
SIRIUS 12,5A 48-480V/24VDC Stycznik półprzewodnikowy 3-faz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RF34121BB04
Kod EAN: 
4011209863484
Symbol Sonepar: 
P00595042
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

STYCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY 3-FAZ. 3RF3, AC53 12.5A 40 ST. C, 48-480V / 24V DC, STER. 2-FAZOWE, ZAŁĄCZANIE BEZZWŁOCZNE, PRZYŁ. ŚRUBOWE Stycznik półprzewodnikowy SIRIUS 3RF34 do przełączania silników w przypadku częstego włączania i wyłączania, np. w technice transportowej.Urządzenia przełączają się bez zużycia i bezgłośnie, dlatego też są idealne do obszarów wrażliwych na hałas (biura, szpitale). Są wyjątkowo niezawodne nawet przy wysokich częstotliwościach załączania. Ponieważ radiator jest już zintegrowany, mogą być używane bezpośrednio w szafie sterowniczej. Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce na szynie montażowej. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA).Styczniki półprzewodnikowe są dostępne w dwóch szerokościach dla różnych mocy i znamionowych napięć łączeniowych. Są one zaprojektowane do uruchamiania AC lub DC i są dostępne z przyłączem śrubowym lub sprężynowym.Jako akcesoria dostępne są moduły oraz adaptery połączeniowe, jak również tabliczki znakujące.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Liczba faz
3
Liczba styków głównych zwiernych
2
Zakres napięcia pracy
48 - 480 V
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15 - 30 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
12.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-53a
12.5 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 3RA29211BA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy do przyłącza śrubowego elektryczny i mechaniczny do 3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 uruchamianie DC lub rozrusznik łagodnego rozruchu 3RW3 lub stycznik półprzewodnikowy 3RF34 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29211BA00
SIRIUS 3RA29211BA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar