ST8P-EM 7,6W/840 G13 700lm Tuba LED 0,6m SUBSTITUBE PURE EMLEDVANCE

files/fotob/393839.jpg.
ST8P-EM 7,6W/840 G13 700lm Tuba LED 0,6m SUBSTITUBE PURE EM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4058075024311
Symbol Sonepar: 
P01609631
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Wysoki stopień jednorodności barw. Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetlówkami T8 o długości 1 500 mm. Natychmiastowy zapłon bez migania. Cechy produktu: Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Skuteczność świetlna: do 95 lm/W. Stopień ochrony: IP20. Obszar zastosowań: Korytarze, klatki schodowe, garaże. Chłodnie i magazyny. Domy towarowe. Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C. Wyposażenie / Akcesoria: Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym.

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
602 mm
Kąt rozsyłu światła
210 °
Moc źródła światła
7.6 W
Skuteczność świetlna
92 lm/W
Strumień świetlny
700 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica rury
25.6 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar