L 6W/640 G5 EL Świetlówka T5 BASIC (G)LEDVANCE

files/fotob/395696.jpg.
L 6W/640 G5 EL Świetlówka T5 BASIC (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
BASIC T5 SHORT EL
Nr Katalogowy: 
4008321152381
Kod EAN: 
4008321152381
Symbol Sonepar: 
P00751193
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, do oświetlenia awaryjnego, z trzonkiem G5 | Przystosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym | Moc nominalna: 6 W | Napięcie znamionowe: 42 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 270 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 226.30 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 16.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
640
Długość
226.3 mm
Moc źródła światła
6 W
Skuteczność świetlna
45 lm/W
Strumień świetlny
270 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica pierścienia
16 mm
Średnica rury
16 mm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Typ bańki
T5
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Szybki zapłon
Nie
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Promiennik UV black light
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Praca bez zapłonnika
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Lampa o pełnym widmie światła
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar