Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szyldów i awaryjnego
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
640
Długość
531.1 mm
Moc źródła światła
13.1 W
Skuteczność świetlna
64 lm/W
Strumień świetlny
835 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica rury
16 mm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Typ bańki
T5
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie
Podwójne ściany
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015