M45 2P+Z 45 Gniazdo zacisk automat.LEGRAND

files/fotob/663235.jpg.
M45 2P+Z 45 Gniazdo zacisk automat.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
077148
Kod EAN: 
3414970961501
Symbol Sonepar: 
P10009864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Gniazdo 2P+Z 16 A - 250 V - - Gniazdo przekręcone pod kątem 45º - Zaciski automatyczne - 2 moduły - Do puszek podtynkowych, ramek natynkowych, puszek podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilajacych, bloków biurowych i kanałów DLP - Biały antybakteryjne

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
38 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Typ połączenia
Zacisk kleszczowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK04
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Izolowane
Tak
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem funkcyjnym
Tak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Model zamykany
Nie
Model antybakteryjny
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar