G2744 czarna PUSZKA instalacyjna CEEHAGER

files/fotob/103093.jpg.
G2744 czarna PUSZKA instalacyjna CEE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G2744
Kod EAN: 
4012740909501
Symbol Sonepar: 
P00723656
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
CEE
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60/67,5 mm
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Możliwość odciążenia kabla
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

G3374LAN kolor alu Maskownica gniazda CEE

Opis produktu

BRN/DA200 Maskownica gniazda CEE PC/ABS bezhalogenowy alu

Dane techniczne

Długość
97 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9006
Szerokość otworu
61 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
52 mm
Średnica otworu
52 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
W środku
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowane na mokro
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z folią ochronną
Tak
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Puszka montażowa CEE
Łącznik
Tak
Porównaj
G3374LAN
G3374LAN kolor alu Maskownica gniazda CEE
Szybki podgląd: Opis i parametry
G33747035 do gniazda CEE Maskownica

Opis produktu

Tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy jasnoszary

Dane techniczne

Długość
97 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
7035
Szerokość otworu
61 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
52 mm
Średnica otworu
52 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
W środku
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK07
Łącznik
Tak
Z folią ochronną
Tak
Rodzaj urządzenia
Puszka montażowa CEE
Porównaj
G33747035
G33747035 do gniazda CEE Maskownica
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar