GR0802A7035 1-krtona PC-ABS jasnoszary MaskownicaHAGER

files/fotob/484983.jpg.
GR0802A7035 1-krtona PC-ABS jasnoszary Maskownica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GR0802A7035
Kod EAN: 
4012740982207
Symbol Sonepar: 
P01868088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog jszary

Dane techniczne

Długość
103 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
7035
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
55 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
W środku
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Nie
Rodzaj urządzenia
Urządzenie z płytką centralną
Odporność udarowa
IK07
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Łącznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GLT4001 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
GLT4001
GLT4001 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT5000 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Porównaj
GLT5000
GLT5000 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT1511 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Szerokość mocowania
60 mm
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
GLT1511
GLT1511 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GLT5010 RJ45 Puszka montażowa

Opis produktu

Tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Możliwość odciążenia kabla
Tak
Szerokość mocowania
60 mm
Sposób montażu puszki
Ściana tylna
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Porównaj
GLT5010
GLT5010 RJ45 Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar