LCS RJ45 kat.6 UTP Gniazdo KEYSTONELEGRAND

files/fotob/669076.jpg.
LCS RJ45 kat.6 UTP Gniazdo KEYSTONE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
033181
Kod EAN: 
3245060331818
Symbol Sonepar: 
P01050881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System okablowani LCS² kategoria 6 - gniazda RJ45- Gniazda ze złączem LCS² do szybkiego podłączenia za pomocą zintegrowanego zacisku - Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26 - Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B - Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568 Parametry produktu: Gniazdo RJ 45 kat. 6 - Keystone UTP z zaciskami do szybkiego montażu

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
30 mm
Szerokość osprzętu
18 mm
Wysokość osprzętu
27 mm
Zakres AWG
22 - 25
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Gniazdo (Jack)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Z rezystorem końcowym
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Obudowa ekranowana
Nie
Kanał instalacyjny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar