M45 10A 1M Łącznik schodowyLEGRAND

files/fotob/663873.jpg.
M45 10A 1M Łącznik schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
077002
Kod EAN: 
3414970307613
Symbol Sonepar: 
P00448534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę - diodę LED Parametry produktu: Łączniki 10 AX - 250 V~ - Stosowane do konfiguracji podwójnej - 1 moduł - Zaciski automatyczne - Do wyposażenia w diody LED - Biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36.3 mm
Głębokość wbudowania
30 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP31
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Model antybakteryjny
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar