M45 2M TV/FM/SAT aluminium Gniazdo TV końcoweLEGRAND

files/fotob/1136082.jpg.
M45 2M TV/FM/SAT aluminium Gniazdo TV końcowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
079296
Kod EAN: 
3245060792961
Symbol Sonepar: 
P00435375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1.5 dB do instalacji typu gwiazda - Do stosowanie w instalacjach nadziemnych i satelitarnych z indywidualnym demodulatorem - Do odbioru sygnału analowego i cyfrowego - Z automatycznym zaciskiem przełaczeniowym do podłączenia kabla współosowego - Tłumienie 1,5 dB - 2 moduły - Aluminium

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba gniazd
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
45 mm
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1.5 dB
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
4 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości radiowej
87.5 - 240 MHz
Pasmo częstotliwości SAT
950 - 2400 MHz
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj gniazdka
TV/RD/SAT
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Do zasilania zdalnego
Tak
Odporność udarowa
IK04
Pokrywa
Plakietka centralna
DAB+
Tak
Z pokrywą
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar